Čepel odjehlovače HSS povlak TiN, TiN, Typ: N1

Artiklové číslo: 839030 N1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 Pieces
  • K objednání po násobcích: 10 Pieces
na poptávku
Ihned k dodání
9 360 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Čepel
Povlak TiN
Délka čepele 20 mm
Tvar čepele hák
Průměr hřídele 2,6 mm
Broušení 1stranný výbrus
Lze použít Vpravo
K odstraňování otřepů Ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 839030 N1
EAN / GTIN 7290003234486
Číslo výrobce BN1012

Popis

Poznámka:

Čepele typu N jsou použitelné pouze s následujícími nástroji č: 839150; 839120; 839140; 839170 839890.