Strugalno rezilo HSS s prevleko TiN N1

Št. art.: 839030 N1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
865 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 2,6 mm
celotna dolžina 20 mm
Material HSS-TiN
Tip N1
uporabno desne
za posnemanje Jeklo, aluminij
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 839030 N1
EAN/GTIN 7290003234486
Številka proizvajalca BN1012

Opis

Opomba:

Rezila tipa N se lahko uporabljajo samo z orodji št. 839150; 839120; 839140; 839170 839890.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor