• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Uchwyt okrawacza, Typ: S

Nr art.: 839890 S
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 179 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Możliwość użycia do Narzędzie o cylindrycznym kształcie
Min. średnica mocowania Ds 3,2 mm
Maks. średnica mocowania Ds 3,2 mm
Długość L 125 mm
Materiał Uchwyt 2-komponentowy
Rodzaj produktu uchwyt
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 839890 S
EAN / GTIN 7290005395314
Numer producenta NG1000

Opis

Wykonanie:

Uchwyt 2-częściowy z tworzywa, ze sprężyną odciągającą do blokowania bądź odblokowywania ostrzy/uchwytu teleskopowego. Groty mogą być przechowywane w zdejmowanej nasadce na końcu uchwytu.
Do mocowania ostrzy S o ⌀ 3,2 mm.