Afbraammes HSS met TiN-coating N1

Artikelnummer: 839030 N1
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
865 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 2,6 mm
totale lengte 20 mm
Materiaal HSS-TiN
Type N1
Te gebruiken rechts
Voor het afbramen van staal, alu
Coating TiN
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 839030 N1
EAN/GTIN 7290003234486
Nummer fabrikant BN1012

Omschrijving

Tip:

Messen van het type N kunnen alleen worden gebruikt met de volgende gereedschappen met nr.: 839150; 839120; 839140; 839170 en 839890.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires