• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Entgraterklinge HSS TiN-beschichtet, TiN, Typ: N1

Artikel-Nr.: 839030 N1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 415 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

einsetzbar rechts
Inhalt Einzelteil
Produktart Klinge
Beschichtung TiN
Material Stahl
Länge Klinge 20 mm
Art Klinge Entgraterklinge
Durchmesser Schaft 2,6 mm
Schliff 1-seitiger Schliff
zum Entgraten von Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 839030 N1
EAN / GTIN 7290003234486
Herstellernummer BN1012

Beschreibung

Hinweis:

Klingen des Typs N sind nur nutzbar mit folgenden Werkzeugen der Nr: 839150; 839120; 839140; 839170 und 839890.