Skrobaki uniwersalne z 3 ostrzami odłamywanymi, Typ: 1

Nr art.: 837750 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
115 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość grotu 100 mm
długość całkowita 200 mm
Rodzaj produktu Skrobaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 837750 1
EAN / GTIN 4975364016126
Numer producenta SCRL200
Producent/osoba odpowiedzialna Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Wykonanie:

Poręczny, lekki skrobak uniwersalny z odlewu aluminiowego, ze stalową nasadką do pobijania na końcu uchwytu. Ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego o dobrej przyczepności zapewnia bezpieczną pracę niepowodującą zmęczenia. Ostrze skrobaka odpowiada dostępnemu w handlu ostrzu odłamywanemu 18 mm (nr 845010 10) do wielk. 1−3 i 22 mm (nr 845110 10) lub 25 mm (nr 837755) do wielk. 4, które można łatwo i szybko wymieniać (mechanizm zaciskowy).

W dostawie:

Z 3 ostrzami.

Wskazówka:

Ostrza zamienne 25 mm, nr 837755, bez miejsc odłamywania, dla skrobaków o wielk. 4.