Skrobaki uniwersalne z 3 ostrzami odłamywanymi, Typ: 2

Nr art.: 837750 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wariant Skrobak uniwersalny
Materiał ze stali narzędziowej
Długość całkowita L 300 mm
Szerokość ostrza 100 mm
Kształt ostrza trapez
Możliwość zmiany zastosowania tak
Liczba narzędzi 3 szt.
Kolor Żółty; Czarny
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Skrobak
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 837750 2
EAN / GTIN 4975364016133
Numer producenta SCRL300
Producent/osoba odpowiedzialna Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Wykonanie:

Poręczny, lekki skrobak uniwersalny z odlewu aluminiowego, ze stalową nasadką do pobijania na końcu uchwytu. Ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego o dobrej przyczepności zapewnia bezpieczną pracę niepowodującą zmęczenia. Ostrze skrobaka odpowiada dostępnemu w handlu ostrzu odłamywanemu 18 mm (nr 845010 10) do wielk. 1−3 i 22 mm (nr 845110 10) lub 25 mm (nr 837755) do wielk. 4, które można łatwo i szybko wymieniać (mechanizm zaciskowy).

W dostawie:

Z 3 ostrzami.

Wskazówka:

Ostrza zamienne 25 mm, nr 837755, bez miejsc odłamywania, dla skrobaków o wielk. 4.