Univerzalni strugač s 3 noža 1

Artikl br.: 837750 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice 100 mm
ukupna duljina 200 mm
Vrsta proizvoda Strugala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 837750 1
EAN / GTIN 4975364016126
Broj proizvođača SCRL200

Opis

Izvedba:

Praktičan, lagan i univerzalan strugač od aluminijskog lijeva s čeličnom udarnom glavom na kraju ručke. Protuklizna ergonomska plastična ručka za siguran i neumarajući rad. Nož za struganje odgovara uobičajenom 18 mm prijelomnom sječivu (br. 845010 10) za vel. 1 − 3 i 22 mm (br. 845110 10) odn. 25 mm (br. 837755) za vel. 4 koje se jednostavno i brzo izmjenjuju (stezni mehanizam).

Opseg isporuke:

S 3 noža.

Napomena:

Rezervne oštrice 25 mm br. 837755 bez naznačenih mjesta loma za strugalo vel. 4.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi