Raschietto universale con 3 lame preincise a settori 1

Codice art.: 837750 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 200 mm
Tipo di prodotto Raschietto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 837750 1
EAN / GTIN 4975364016126
Codice del produttore SCRL200

Descrizione

Esecuzione:

Raschietto universale maneggevole e leggero in alluminio pressofuso con cappuccio a percussione in acciaio sull’estremità del manico. Manico in plastica ergonomico e antiscivolo per lavorare in sicurezza e senza stancarsi. La lama per raschietto corrisponde a una lama preincisa a settori standard da 18 mm (n. art. 845010) per le Dim. 1 – 3 e da 22 mm (n. art. 845110 10) o 25 mm (n. art. 837755) per la Dim. 4 che può essere sostituita in modo rapido e semplice (meccanismo di serraggio).

Fornitura:

Con 3 lame.

Nota:

Lame di ricambio 25 mm n. art. 837755 senza protezione antirottura per raschietto Dim. 4.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi