Grattoir universel avec 3 lames à segments 1

Réf.: 837750 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur lame 100 mm
Longueur totale 200 mm
Type de produit Grattoirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 837750 1
EAN / GTIN 4975364016126
Réf. fabricant SCRL200

Description

Exécution:

Grattoir universel maniable et léger en fonte d'aluminium avec embout en acier à l'extrémité du manche. Poignée ergonomique en plastique antidérapante pour un travail sûr et sans effort. La lame du grattoir correspond à une lame cassable de 18 mm courante (845010 10) pour les réf. 1 − 3 et 22 mm (845110 10) ou de 25 mm (837755) pour la réf. 4, ce qui permet un changement rapide et aisé (mécanisme de blocage).

Livraison:

Avec 3 lames.

Remarque(s):

Lames de rechange 25 mm 837755 sans traits de rupture pour grattoir réf. 4.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange