Zestaw narzędzi do napinania

Nr art.: 83642
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 83642
EAN / GTIN 4020772083649
Numer producenta 83642
Numer L L30120 210
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zestaw narzędzi mocujących w skrzynce, z sprężynowym uchwytem do zacisków nr 6342 oraz pastą do śrub nr 6339.
Zestawy narzędzi mocujących są przeznaczone do obrabiarek wyposażonych w stoły z rowkami teowymi i zawierają wszystkie elementy niezbędne do szybkiego mocowania narzędzi, przyrządów lub obrabianych elementów. Są wykonane ze stali poddanej obróbce cieplnej, zgodnie z normą DIN lub normą zakładową. Elementy śrubowe klasy wytrzymałości 8 lub 10. W solidnej i wysokiej jakości drewnianej skrzynce z zdejmowaną, uchylną pokrywą.

Cecha szcz.:

  • Rowek: M20x22
  • Nr 6500E
    szt. x rozmiar
    : 4x2, 4x3
  • Nr 6314Z
    szt. x rozmiar
    : 4x 22x160
  • DIN 787
    szt. x długość
    : 4x125, 4x200
  • DIN 6379
    szt.xLg.
    : 4x125
  • DIN 508
    : -
  • DIN 6330B
    : 6x
  • DIN 6319G
    : 6x
  • Nr 6485
    szt.xGr.
    : 1x 22-32
  • Nr 3113A szt
    . x rozmiar
    : 1x 30x30
  • DIN 6342 szt. x rozmiar: 4x4
  • nr 6334
    : 4x
  • nr 6339
    : 1x
  • Dł. x szer. x wys.: 480x528x60
  • Masa: 24,5 kg