Škatla za vpenjanje orodja

Št. art.: 83642
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 83642
EAN/GTIN 4020772083649
Številka proizvajalca 83642
L-število L30120 210
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Sortimentna škatla vpenjalnega orodja, z vzmetnim vpenjalnim nosilcem za železo št. 6342 in vijačno pasto št. 6339.
Škatle za vpenjanje orodij so namenjene strojnim orodjem z T-režami in vsebujejo vse potrebne elemente za hitro vpenjanje orodij, vpenjal ali obdelovancev. Izdelani so iz kaljenega jekla, v skladu z DIN ali tovarniškim standardom. Trdnost vijakov razreda 8 ali 10. V trpežni in visokokakovostni leseni škatli z odstranljivim tečajnim pokrovom.

Lastnosti:

  • Utor: M20x22
  • Art. 6500E
    St.XGR.
    : 4x2, 4x3
  • Art. 6314Z
    St.XGR.
    : 4x 22x160
  • DIN 787
    St.XLG.
    : 4x125, 4x200
  • DIN 6379
    St.XLG.
    : 4x125
  • DIN 508
    : -
  • DIN 6330 B
    : 6x
  • DIN 6319G
    : 6x
  • Art. 6485
    St.XGR.
    : 1x 22-32
  • Št. 3113 A.
    St.XGR.
    : 1x 30x30
  • DIN 6342 St.XGR.: 4x4
  • Art. 6334
    : 4x
  • Art. 6339
    : 1x
  • L x Š x G: 480x528x60
  • Masa: 24,5 kg