Sada upínacích nástrojů

Artiklové číslo: 83642
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 83642
EAN / GTIN 4020772083649
Číslo výrobce 83642
L-číslo L30120 210
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Sada upínacích nástrojů, s pružinovým upínacím držákem č. 6342 a šroubovou pastou č. 6339.
Upínací boxy jsou určeny pro obráběcí stroje s T-drážkovými stoly a obsahují všechny potřebné prvky pro rychlé upnutí nástrojů, přípravků nebo obrobků. Jsou vyrobeny z temperované oceli, podle DIN nebo tovární normy. Třída pevnosti šroubových dílů 8 nebo 10. V robustní a vysoce kvalitní dřevěné krabici s odnímatelným výklopným víkem.

Charakteristika:

  • Drážka: M20x22
  • Č. 6500E
    St.XGR.
    : 4x2, 4x3
  • Č. 6314Z
    St.XGR.
    : 4x 22x160
  • DIN 787
    St.XLG.
    : 4x125, 4x200
  • DIN 6379
    St.XLG.
    : 4x125
  • DIN 508
    : -
  • DIN 6330 B
    : 6x
  • DIN 6319G
    : 6x
  • Č. 6485
    St.XGR.
    : 1x 22-32
  • Č. 3110A.
    St.XGR.
    : 1x 30x30
  • DIN 6342 St.XGR.: 4x4
  • Č. 6334
    : 4x
  • Č. 6339
    : 1x
  • L x Š x H: 480x528x60
  • hmotnost: 24,5 kg