Caja de surtido de herramientas de sujeción

Número de artículo: 83642
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 83642
EAN / GTIN 4020772083649
Número del fabricante 83642
Número L L30120 210
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Caja de surtido de herramientas de sujeción, con soporte de hierro de sujeción por resorte n.º 6342 y pasta de tornillo n.º 6339.
Las cajas de la gama de herramientas de sujeción están diseñadas para máquinas herramienta con mesas de ranura en T y contienen todos los elementos necesarios para la sujeción rápida de herramientas, accesorios o piezas de trabajo. Están hechos de acero templado, según DIN o estándar de fábrica. Piezas de tornillo clase de resistencia 8 o 10. En una caja de madera robusta y de alta calidad con tapa abatible extraíble.

Característica:

  • Ranura: M20x22
  • N.° 6500E
    St.XGR.
    : 4x2, 4x3
  • N.° 6314Z
    St.XGR.
    : 4x 22x160
  • DIN 787
    St.XLG.
    : 4x125, 4x200
  • DIN 6379
    St.XLG.
    : 4x125
  • DIN 508
    : -
  • DIN 6330 B
    : 6x
  • DIN 6319G
    : 6x
  • N.º 6485
    St.XGR.
    : 1x 22-32
  • Nº 3113A.
    St.XGR.
    : 1x 30x30
  • DIN 6342 St.XGR.: 4x4
  • N.º 6334
    : 4x
  • N.º 6339
    : 1x
  • L x W x H.: 480x528x60
  • peso: 24,5 kg