Cutie de sortiment pentru scule de prindere

Cod articol.: 83642
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 83642
EAN / GTIN 4020772083649
Număr producător 83642
L-Număr L30120 210
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Cutie de sortiment pentru scule de prindere, cu suport de fier de prindere cu arc nr. 6342 și pastă de șurub nr. 6339.
Cutiile din gama de scule de prindere sunt concepute pentru mașini-unelte cu mese cu sloturi T și conțin toate elementele necesare pentru strângerea rapidă a uneltelor, a corpurilor de fixare sau a pieselor de prelucrat. Acestea sunt fabricate din oțel călit, conform din sau standardului din fabrică. Clasa de rezistență a pieselor șuruburilor 8 sau 10. Într-o cutie de lemn robustă și de înaltă calitate, cu capac rabatabil detașabil.

Caracteristică:

  • Canelură: M20x22
  • Cod 6500E
    St.XGR.
    : 4x2, 4x3
  • Cod 6314Z
    St.XGR.
    : 4x 22x160
  • DIN 787
    St.XLG.
    : 4x125, 4x200
  • DIN 6379
    St.XLG.
    : 4x125
  • DIN 508
    : -
  • DIN 6330 B
    : 6x
  • DIN 6319G
    : 6x
  • Cod 6485
    St.XGR.
    : 1x 22-32
  • Nr. 3113A.
    St.XGR.
    : 1x 30x30
  • DIN 6342 St.XGR.: 4x4
  • Cod 6334
    : 4x
  • Cod 6339
    : 1x
  • L x l x h: 480x528x60
  • greutate: 24,5 kg