• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Perforatory szczelinowe z łożyskiem oporowym , ⌀ stempla (⌀ otworu): 12,5mm

Nr art.: 834160 12,5
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
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ stempla (⌀ otworu) (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ stempla (⌀ otworu) 12,5 mm
do gwintów metrycznych wg DIN EN 60423 M12×1,5
do gwintów do rurek pancernych wg DIN 40430 Pg7
śruba dociskowa M6×30
⌀ wstępnie nawiercanego otworu 7 mm
rozwartość klucza do śruby dociskowej Sześciokąt wewnętrzny, wielk. 5 mm
do grubości materiału (blacha St 37) 1,5 mm
do blach nierdzewnych zależnie od wytrzymałości do 1 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do perforowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 834160 12,5
EAN / GTIN 2050001756435
Numer producenta 834160 12,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Perforator składa się z matrycy, stempla i śruby dociskowej.
oporowym łożyskiem kulkowym i stemplem rozcinającym, który rozcina wykrawany krążek na 3 części. Umożliwia to łatwe usuwanie materiału odpadowego z matrycy.

Zastosowanie:

Do wykrawania różnych materiałów, takich jak blacha stalowa, blacha V2A, blacha aluminiowa, blacha miedziana itd. Szczególnie nadaje się do stosowania w trudno dostępnych miejscach (np. duże arkusze blachy, szafy sterownicze, skrzynki bezpieczników różnicowych, puszki rozdzielcze, tablice rozdzielcze, zlewozmywaki, karoserie itd.). Nie nadaje się do obróbki rur. Podczas pracy koniecznie nasmarować śrubę dociskową i matrycę.
Obsługa:
a) za pomocą kluczy do śrub.
b) za pomocą hydraulicznych przyrządów ręcznych nr 834655 rozm. 1.
c) za pomocą hydraulicznej pompy ręcznej nr 834700. Powyżej ⌀ 50 zaleca się użycie hydraulicznej pompy ręcznej.

Materiał:

specjalna stal narzędziowa, czerniona.

Wskazówka:

  • przy napędzie urządzeniami hydraulicznymi należy wymienić śrubę dociskową na sworzeń pociągowy nr 834070 (wyposażenie dodatkowe)
  • wielk. 32 i 35 do wykonywania otworów na baterie 1/2″ w zlewozmywakach ze stali nierdzewnej.