{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Stempel-⌀ (gat-⌀) | 12,5 mm | |
Voor metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423 | M12×1,5 | |
Voor schroefdraad van pantserstalen pijp DIN 40430 | Pg7 | |
Drukbout | M6×30 | |
Voor te boren gat-⌀ | 7 mm | |
Sleutelwijdte van drukbout | Binnenzeskant maat 5 mm | |
Voor materiaaldikte (plaat St 37) | 1,5 mm | |
Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot | 1 mm | |
Producttype | Ponsgereedschap |
Artikelnummer | 834160 12,5 | |
EAN/GTIN | 2050001756435 |