{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Meistin ⌀ (reiän ⌀) | 12,5 mm | |
Metrisille kierteille − DIN EN 60423 | M12×1,5 | |
Panssariputkikierteille − DIN 40430 | Pg7 | |
Puristusruuvi | M6×30 | |
Esiporattavan reiän ⌀ | 7 mm | |
Puristusruuvin avainkoko | Kuusiokolokanta, koko 5 mm | |
Paksuudelle (pelti St 37) | 1,5 mm | |
Ruostumattomille teräslevyille lujuuden mukaan enintään | 1 mm | |
Tuotetyyppi | Lävistin |
Tuotekoodi | 834160 12,5 | |
EAN / GTIN | 2050001756435 |