Pompa ręczna z cylindrem wychylnym, w walizce z tworzywa sztucznego, Typ: 1

Nr art.: 834655 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość walizki 495 mm
Szerokość walizki 385 mm
Wysokość walizki 140 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do perforowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 834655 1
EAN / GTIN 4045197967244
Numer producenta 834655 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hydraulika ręczna z ciśnieniem do 600 bar, z wychylnym siłownikiem wielostopniowym (możliwością obrotu i wychylenia 360°), z gwintem 3/4−16 UNF, dostosowanym do sworznia pociągowego nr 834070. Bardzo lekka, dzięki głowicy obrotowej i siłownikowi z aluminium.
Zakres perforacji: w przypadku perforatorów okrągłych i szczelinowych do ⌀ 82 / grub. 3 mm / St 37 lub odpowiednio więcej w materiałach o mniejszej grubości i wytrzymałości. Dług. × szer. × wys. walizki: 495×385×140 mm.

Zastosowanie:

Uruchamianie perforator. do blachy.

Wskazówka:

Do przyrządu hydraulicznego należy zamówić sworznie pociągowe nr 834070, odpowiednie do danego perforatora okrągłego do blach.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Pompa ręczna do wykrawania pozbawionych zadr otworów za pomocą perforatorów okrągłych, kwadratowych i prostokątnych.
  • Do stosowania przy wykonywaniu szaf sterowniczych i instalacji.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przekraczać maksymalnie dopuszczalnej siły na uchwycie ani siły nacisku narzędzia.
  • Na uchwycie nie montować przedłużek ani adapterów.