Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Pompa ręczna z wężem wysokociśnieniowym, w walizce blaszanej

Nr art.: 834700

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 834700
Numer producenta 834700

Opis

Wykonanie:

Hydraulika ręczna o ciśnieniu do około 600 bar, z wężem wysokociśnieniowym (długość 1000 mm) i siłownik hydrauliczny (z gwintem 3/4−16 UNF pasującym do sworznia pociągowego nr 834070).
Zakres perforacji: w przypadku perforatorów okrągłych i szczelinowych do ⌀ 80 / grub. 3 mm / St 37 lub odpowiednio więcej w materiałach o mniejszej grubości i wytrzymałości. Dług.× szer.× wys. walizki: 370×220×150 mm.

Zastosowanie:

Uruchamianie perforator. do blachy.

Wskazówka:

Do przyrządu hydraulicznego należy zamówić sworznie pociągowe nr 834070, odpowiednie do danego perforatora okrągłego do blach.