Poanson cu fantă pentru perforarea tablei cu lagăr axial sferic 12,5 mm

Cod articol: 834160 12,5
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ poansonului (⌀ găurii) 12,5 mm
Pentru filet metric conform DIN EN 60423 M12×1,5
Pentru fileturi de ţevi armate conform DIN 40430 Pg7
Şurub de presiune M6×30
⌀ găurii de perforat în prealabil 7 mm
Mărimea cheii pentru şurubul de presiune Locaş hexagonal Ref. 5 mm
Pentru grosimea materialului (tablă OL 37) 1,5 mm
Pentru table inox până la 1 mm
Tip produs Sculă de perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 834160 12,5
EAN / GTIN 2050001756435

Descriere

Execuţie:

Alcătuit din matriţă, poanson şi şurub de presiune.
Cu lagăr axial sferic şi poanson de fisurare, care secţionează deşeul metalic în 3 părţi. Astfel se poate scoate deşeul de material din matriţă, fără probleme.

Aplicaţie:

Pentru ştanţarea diferitelor materiale precum tabla de oţel, tabla V2A, tabla de aluminiu, tabla de cupru etc. În special pentru utilizare în spaţii greu accesibile (cum ar fi la foi mari din tablă, dulapuri de comandă, cutii de siguranţe, doze de distribuţie, tablouri de bord, bazine-chiuvetă, caroserii etc.). Nerecomandabilă pentru prelucrarea ţevilor. Şurubul de presiune şi matriţa trebuie să fie unse obligatoriu la folosire.
Acţionare:
a) Cu cheie de şuruburi.
b) Cu sistem hidraulic manual Cod 834655 Ref. 1.
c) Cu pompă de mână hidraulică Cod 834700. De la ⌀ 50, este recomandată utilizarea pompei de mână hidraulice.

Material:

Oţel special pentru scule, brunat.

Notă:

  • La acţionare prin scule hidraulice, se va schimba şurubul de presiune cu un bolţ de tracţiune Cod 834070 (accesorii speciale).
  • Ref. 32 şi 35 pentru găurirea chiuvetelor Nirosta, pentru a fixa robineţii 1/2 inch.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ poansonului (⌀ găurii) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături