Nakrętki przedłużające (wysokość 3,0 d)

Nr art.: 82792
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Wymiar e 83,91 mm
Wysokość całkowita h 144 mm
Wersja Nakrętka do spawania
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Nakrętka
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 10

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 82792
EAN / GTIN 4020772082796
Numer producenta 82792
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Nakrętki przedłużające (wysokość 3,0 d), stal, hartowana i odpuszczana, klasa wytrzymałości 10.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar D: M48
  • E: 83,91
  • M: 144
  • S: 75
  • Jednostka opakowaniowa: -
  • Masa: 3600 g