Écrous de rallonge (3,0 d de haut)

Réf.: 82792
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Sur angle e 83,91 mm
Hauteur totale h 144 mm
Exécution ecrou à souder
Surface traitement
Type de produit Ecrous
Matériau acier
Classe de résistance 10

Identification et classification

Référence article 82792
EAN / GTIN 4020772082796
Réf. fabricant 82792
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Ecrous prolongateurs (hauteur 3,0 d), acier, trempés, classe de résistance 10.

Caractéristique(s):

  • Taille D.: M48
  • E: 83,91
  • M: 144
  • S: 75
  • UE: -
  • Poids: 3600 g