Piulițe prelungitoare (3,0 d înălțime)

Cod articol.: 82792
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Dimensiune pe colţ e 83,91 mm
Înălţimea totală h 144 mm
Execuție Piuliță sudată
Suprafaţă Călit
Tip produs Piuliţă
Material oțel
Clasă de rezistenţă 10

Identificare și clasificare

Cod articol 82792
EAN / GTIN 4020772082796
Număr producător 82792
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Piulițe prelungitoare (3,0 d înălțime), oțel, călit, clasa de rezistență 10.

Caracteristică:

  • Dimensiunea D.: M48
  • E: 83,91
  • M: 144
  • S: 75
  • VE: -
  • Greutate: 3600 g