Tuercas de extensión (3,0 d de alto)

Número de artículo: 82792
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
Medida entre vértices e 83,91 mm
Altura total h 144 mm
Modelo Tuerca soldada
Superficie Bonificado
Tipo de producto Tuerca
Material acero
Clase de resistencia 10

Identificación y clasificación

Número de artículo 82792
EAN / GTIN 4020772082796
Número del fabricante 82792
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tuercas de extensión (3,0 d de alto), acero, templado, clase de resistencia 10.

Característica:

  • Tamaño D.: M48
  • E: 83,91
  • M: 144
  • S: 75
  • V: -
  • peso: 3600 g