Hexagon nuts (1.5 d high)

Nr art.: 82388
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Szerokość e 18,9 mm
Wysokość podstawy m 15 mm
Wersja Z kołnierzem
Wielkość gwintu d M10
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Nakrętka sześciokątna
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 10
Zawartość 50 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 82388
EAN / GTIN 4020772082383
Numer producenta 82388
Numer L L30120 296
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Hex nuts (1.5 d high)
Steel, tempered, strength class 10.
Can be used for cone pan DIN 6319D or DIN 6319G.
With the flat end can be used for DIN 6340 discs.

Cecha szcz.:

  • Size D.: M10 *
  • E: 18.90
  • M: 15
  • R: 15
  • S: 17 *
  • VE: 50
  • Weight: 20 g