{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Eckmaß e | 18,9 mm | |
| Mutter Höhe m | 15 mm | |
| Ausführung | mit Bund / Flansch | |
| Gewindegröße d | M10 | |
| Oberfläche | vergütet | |
| Produktart | Sechskantmutter | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 10 | |
| Inhalt | 50 St. |
| Artikelnummer | 82388 | |
| EAN / GTIN | 4020772082383 | |
| Herstellernummer | 82388 | |
| L-Nummer | L30120 296 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |