Piulițe hexagonale (1,5 d înălțime)

Cod articol.: 82388
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Dimensiune pe colţ e 18,9 mm
Înălțimea piuliței m 15 mm
Execuție Cu guler / flanșă
Dimensiune filet d M10
Suprafaţă Călit
Tip produs Piuliţă hexagonală
Tip de filet Filet standard metric ISO
Material oțel
Clasă de rezistenţă 10
Cuprins 50 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 82388
EAN / GTIN 4020772082383
Număr producător 82388
L-Număr L30120 296
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Piulițe hexagonale (1,5 d înălțime)
Oțel, călit și temperat, clasa de rezistență 10.
Poate fi folosit pentru conuri din 6319D sau din 6319G.
Cu capătul plat poate fi utilizat pentru discurile din 6340.

Caracteristică:

  • Dimensiunea D.: M10 *
  • E: 18,90
  • M: 15
  • R: 15
  • S: 17 *
  • VE: 50
  • greutate: 20 g