Sekskantmøtrikker (1,5 d høj)

Art.-nr.: 82388
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Hjørnemål e 18,9 mm
Møtrik højde m 15 mm
Udførelse med krave/flange
Gevindstørrelse d M10
Overflade sejhærdet
Produkttype sekskantmøtrik
Gevindtype metrisk ISO-standardgevind
Materiale stål
Styrkeklasse 10
Indhold 50 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 82388
EAN/GTIN 4020772082383
Producentnummer 82388
L-nummer L30120 296
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sekskantmøtrikker (1,5 d høj)
Stål, hærdet og anløbet, styrkeklasse 10.
Kan bruges til kegleskål din 6319 D eller din 6319 G
Med den flade ende kan bruges til din 6340 skiver.

Egenskab:

  • Størrelse D.: M10 *
  • E: 18,90
  • M: 15
  • R: 15
  • S: 17 *
  • VE: 50
  • Vægt: 20 g