{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| szerokość | 280 mm | |
| głębokość | 150 mm | |
| wysokość | 92 mm | |
| Maks. wysokość mierzonego przedmiotu | 35 mm | |
| maks. grubość giętego płaskownika (na zimno) | 35×4 / 9×9 mm | |
| maks. grubość giętego płaskownika (na gorąco) | 36×6 / 11×11 mm | |
| maks. grubość gięcia prętów okrągłych (na zimno) ⌀ | 10 mm | |
| masa | 9,3 kg | |
| Rodzaj produktu | Giętarki kątowe |
| Numer artykułu | 823600 35 | |
| EAN / GTIN | 2050001932709 | |
| Numer producenta | HBM.010.000.01 |