Precyzyjna giętarka kątowa, komplet, z osprzętem, maks. wysokość mierzonego przedmiotu: 100mm

Nr art.: 823600 100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. wysokość mierzonego przedmiotu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Präzisions-Winkelbiegeapparat
Opakowanie luzem
Maks. możliwość gięcia elementów okrągłych (na zimno) 18 mm
Maks. wysokość obrabianego przedmiotu 100 mm
Rodzaj produktu Giętarki kątowe
Kąt gięcia min. 0 stopni
Kąt gięcia maks. 180 stopni
Szerokość B 465 mm
Wysokość H 205 mm
Masa 43,9 kg
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 823600 100
EAN / GTIN 2050001933072
Numer producenta HBM.020.000.01

Opis

Wykonanie:

Łatwa w obsłudze i wydajna giętarka do dokładnego gięcia różnych profili pod kątem do 180°. Bezpieczne i mocne mocowanie profili. Powtarzalne gięcie dzięki precyzyjnym przyrządom do gięcia i mocowania. Ograniczniki kątowe i wzdłużne umożliwiające szybką pracę i dokładne gięcie. Płynna praca również w wypadku pełnych profili, dzięki obrotowemu talerzowi na łożyskach igiełkowych (wielk. 60 i 100).

Zastosowanie:

Dokładne i łatwe w obsłudze gięcie na zimno i na gorąco (kąt gięcia 0 − 180°), zarówno z użyciem progu gnącego pod kątem ostrym, jak i różnych promieni gięcia.

Pasuje do:

Stoły warsztatowe

W dostawie:

1 próg gnący (r = 2 mm), 90° nr 823603, wielk. 2, 1 ogranicznik kąta, 1 ogranicznik długości, 1 dźwignia obsługi.

Wskazówka:

Inne progi gnące zob. nr 823601 − 823604.