Zestaw jednoręcznej giętarki do rur, hydraulicznej

Nr art.: 821250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Giętarki kątowe
Opakowanie walizka
Do rur o min. średnicy nominalnej 10 mm
Do rur o maks. średnicy nominalnej 22 mm
Kąt gięcia maks. 90 stopni
Maks. grubość ścianki 1,5 mm
Masa 6,2 kg
Oznaczenie producenta Handrohrbieger-Satz hydraulisch
Kolor Niebieskie; Czarny; Srebrna; Turkusowy
do rur o średnicy zewnętrznej 10 mm; 12 mm; 14 mm; 15 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm
Wersja 2K
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 821250
EAN / GTIN 4017981245616
Numer producenta 4635230
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Wykonanie:

Do gięcia miękkich rur miedzianych wg EN 1057 do 22 mm (również z izolacją cieplną), oraz precyzyjnych rur stalowych wg EN 10305-3 (DIN 2394) do 181,5 mm. Dzięki napędowi hydraulicznemu potrzebny jest mały nakład siły. Kąt gięcia do 90°.

W dostawie:

Giętarka hydrauliczna, 7 segmentów gnących, 3 przytrzymywacze, kaseta z tworzywa sztucznego.