Garnitura s hidravlično napravo za ukrivljanje cevi

Št. art.: 821250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa 6,2 kg
Število segmentov za ukrivljanje 7
za zunanji ⌀ cevi 10; 12; 14; 15; 18; 20; 22 mm
maksimalni kot ukrivljanja 90 stopinj
Pakiranje Škatla iz umetne mase
Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 821250
EAN/GTIN 4017981245616
Številka proizvajalca 4635230

Opis

Izvedba:

Za mehke bakrene cevi po EN 1057 do 22 mm (tudi toplotno izolirane) ter precizne jeklene cevi po EN 10305-3 (DIN 2394) do 18 x 1,5 mm. S hidravličnim pogonom za manjšo porabo moči. Kot ukrivljanja do 90°.

Obseg dobave:

Hidravlično orodje za ukrivljanje cevi, 7 segmentov za ukrivljenje, 3 protidržala, škatla iz umetne mase.