Ruční ohýbačka trubek hydraulická

Artiklové číslo: 821250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ohýbací přístroj
Obal kufříky
Pro jmenovitou světlost trubky min. 10 mm
Pro jmenovitou světlost trubky max. 22 mm
Úhel ohybu max. 90 stupně
Tloušťka stěny max. 1,5 mm
Hmotnost 6,2 kg
Označení výrobce Handrohrbieger-Satz hydraulisch
Barva Modrá; Černá; Stříbrná; Tyrkysová
Pro vnější průměr trubky 10 mm; 12 mm; 14 mm; 15 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm
Provedení 2složkové
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 821250
EAN / GTIN 4017981245616
Číslo výrobce 4635230
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Provedení:

Na měkké měděné trubky dle EN 1057 až 22 mm (také tepelně izolované), i přesné ocelové trubky dle EN 10305-3 (DIN 2394) do 18×1,5 mm. S hydraulickým pohonem pro vynaložení minimální síly. Úhel ohybu až 90°.

Rozsah dodávky:

Hydraulický ohýbací nástroj, 7 ohýbacích segmentů, 3 protilehlé držáky, plastový box.