• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Handpijpbuigset hydraulisch

Artikelnummer: 821250
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
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
Gewicht 6,2 kg
Aantal buigsegmenten 7
voor uitwendige pijp-⌀ 10; 12; 14; 15; 18; 20; 22 mm
maximale buighoek 90 graden
Verpakking Kunststof box
Producttype Buigapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 821250
EAN/GTIN 4017981245616
Nummer fabrikant 4635230
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Uitvoering:

Voor zachte koperen pijpen volgens EN 1057 tot 22 mm (ook thermisch geïsoleerd), alsmede precisiestalen pijpen volgens EN 10305-3 (DIN 2394) tot 18×1,5 mm. Met hydraulische aandrijving voor geringe krachtsinspanning. Buighoek tot 90°.

Levering:

Hydraulisch buiggereedschap, 7 buigsegmenten, 3 tegenhouders, kunststof box.