Juego de curvador de tubos manual hidráulico

Número de artículo: 821250
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Aparato de flexión
Embalaje Maletín
Para diámetro nominal del tubo mín. 10 mm
Para diámetro nominal del tubo máx. 22 mm
Ángulo de flexión máx. 90 grados
Grosor de pared máx. 1,5 mm
Peso 6,2 kg
Denominación del fabricante Handrohrbieger-Satz hydraulisch
Color azul; negro; plateado; turquesa
para el diámetro exterior del tubo 10 mm; 12 mm; 14 mm; 15 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm
Modelo 2 K
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 821250
EAN / GTIN 4017981245616
Número del fabricante 4635230
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Ejecución:

Para tubos de cobre blandos según EN 1057 hasta 22 mm (también con aislamiento térmico), así como tubos de acero de precisión según EN 10305-3 (DIN 2394) hasta 18×1,5 mm. Con accionamiento hidráulico para una reducida aplicación de fuerza. Ángulo de doblado hasta 90°.

Volumen de suministro:

Herramienta de curvar hidráulica, 7 segmentos de flexión, 3 contrasoportes, caja de plástico.