Set di pinze curvatubi idrauliche

Codice art.: 821250
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura
Imballaggio Valigetta in plastica
Per diametro del tubo min. 10 mm
Per diametro del tubo max. 22 mm
Angolo di curvatura max. 90 grado
Spessore della parete max. 1,5 mm
Peso 6,2 kg
Denominazione originale prodotto Handrohrbieger-Satz hydraulisch
Colore blu; nero; argento; turchese
Per diametro esterno del tubo 10 mm; 12 mm; 14 mm; 15 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm
Esecuzione 2 K
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 821250
EAN / GTIN 4017981245616
Codice del produttore 4635230
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Esecuzione:

Per tubi in rame dolce a norma EN 1057 fino a 22 mm (anche termoisolati), nonché tubi in acciaio di precisione a norma EN 10305-3 (DIN 2394) fino a 18×1,5 mm. Con azionamento idraulico per minore sforzo. Angolo di piegatura fino a 90°.

Fornitura:

Utensile per piegatura, 7 matrici, 3 supporti d’aggancio, custodia in plastica.