TwinGrip® front and side gripping pliers with comfort handles grey atramentized 150 mm

Nr art.: 82 02 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 6 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Seria TwinGrip®
Oznaczenie producenta TwinGrip®
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Szare; Czerwony
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Długość szczęk 16 mm
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. 3 mm
Rozstaw maks. 16 mm
Możliwość użycia do Rura (średnica zewnętrzna), system imperialny; Rura (średnica zewnętrzna), system metryczny
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką zak
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 3
Wykonanie uchwytu Uchwyt 2-komponentowy
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Właściwości przeciwpoślizgowe
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Z uchwytem zak
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; szybkie przestawianie
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 150 mm
Masa całkowita 289 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 82 02 150
EAN / GTIN 4003773289364
Numer producenta 82 02 150
Numer L L70010 100805
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • 82 02 150 KNIPEX TwinGrip® Gripping, tightening and loosening screws with worn heads and threads.
  • Unique combination: Front grip and side grip function, box joint, push button adjustment.
  • High-grip front jaw with robust teeth and high gear ratio at the tip of the mouth.
  • Very slim pliers let you work even in confined installation spaces with a narrow turning zone for fast results.
  • Large front and side gripping capacities: for diameters and width across flats 3 – 16 mm.
  • Reliable, frontal gripping of flat workpieces up to 6 mm thanks to three-point system.
  • Three-way adjustable slip joint with push button adjustment for precise alteration of gripping capacity.
  • Optimised geometry of the side jaw design: with locking effect for maximum grip when loosening and tightening.
  • Pinch stop reduces the risk of crushed fingers.
  • Durable and resilient thanks to robust box joint.
  • Small and handy – also suitable for more delicate work.
  • Capacities for pipes (diameter): Ø 1/8 – 5/8in- Capacities for pipes (diameter): Ø 3 – 16mm- Capacities for nuts: 3 – 16mm- Capacities for nuts: 1/8 – 5/8in

Cecha szcz.:

  • Weight: 289g
  • Surface: chemically greyed
  • Handle: with comfort handles
  • Head: polished
  • Pipe capacity mm: 16 mm
  • Pipe inch capacity: 5/8 inch
  • Article length: 150 mm
  • RoHs: n

Zaleta:

  • Very slim pliers let you work even in confined installation spaces with a narrow turning zone for fast results
  • Large front and side gripping capacities: for diameters and width across flats 3 – 16 mm
  • Reliable, frontal gripping of flat workpieces up to 6 mm thanks to three-point system
  • Three-way adjustable slip joint with push button adjustment for precise alteration of gripping capacity
  • Optimised geometry of the side jaw design: with locking effect for maximum grip when loosening and tightening