Přední a boční kleště TwinGrip® s pohodlnými rukojeťmi šedé atramentované 150 mm

Artiklové číslo: 82 02 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Označení výrobce TwinGrip®
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Modrá; Šedá; červená
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Délka čelistí/svěrné čelisti 16 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Měrná jednotka rozpětí metrické
Šířka upnutí min. 3 mm
Šířka upnutí max. 16 mm
Vhodné pro Trubka (vnější průměr); Trubka (vnější průměr) metrická
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Počet zářezů jemné nastavení 3
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Klešťové svěrky / samosvorné kleště / upínací kleštiny
Vlastnosti Ochrana proti úrazům; Rychlé přestavení
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch Atramentováno; leštěné
Výrobní proces Kované
Celková délka 150 mm
Hmotnost celkem 289 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 82 02 150
EAN / GTIN 4003773289364
Číslo výrobce 82 02 150
L-číslo L70010 100805
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • 82 02 150 KNIPEX TwinGrip® Uchycení, utahování a povolování šroubů s opotřebenými hlavami a pohony.
  • Jedinečná kombinace: Funkce předního a bočního podavače, průchozí kloub, změna nastavení tlačítka.
  • Ozubená přední čelist s robustními zuby a vysokým převodem na špičce svěrné čelisti.
  • Velmi tenké kleště: Práce i ve stísněných prostorech s úzkou zónou rotace pro rychlé šroubování.
  • Velká přední a boční úchopová kapacita: pro průměry a šířky klíčů 3 - 16 mm.
  • Spolehlivé čelní podávání plochých obrobků do 6 mm pomocí tříbodového zařízení.
  • Posuvný kloub s nastavením ve třech směrech s přestavitelným tlačítkem pro přesné přizpůsobení šířky úchopu.
  • Optimalizovaná geometrie bočních čelistí chapadla: s upínacím účinkem pro maximální přilnavost při povolování a utahování.
  • Ochrana proti sevření snižuje riziko rozdrcení prstů.
  • Dlouhá životnost a vysoká zatížitelnost díky robustnímu, průchozímu kloubu kleští.
  • Malý a šikovný - vhodný i pro jemnější práce.
  • - Kapacita potrubí (průměr): Ø 1/8 - 5/8inKapacita pro trubky (průměr): Ø 3 - 16 mmKapacita pro matice, šířka klíče (mm): 3 - 16 mmKapacita pro matice, šířka klíče (palce): 1/8 - 5/8 palce

Charakteristika:

  • Hmotnost: 289g
  • Povrch: šedá atramentovaná
  • Madla: s pohodlnými rukojeťmi
  • Hlava: leštěné
  • Kapacita potrubí mm: 16 mm
  • Kapacita potrubí v palcích: 5/8 palce
  • Délka článku: 150 mm
  • RoHs: n

Výhoda:

  • Velmi tenké kleště: Práce i ve stísněných montážních prostorech, s úzkou zónou otáčení pro rychlé šroubování
  • Velká přední a boční úchopová kapacita: pro průměry a šířky klíčů 3 - 16 mm
  • Spolehlivé čelní uchopení plochých obrobků do 6 mm díky tříbodovému systému.
  • Třícestně nastavitelný posuvný kloub s tlačítkovým nastavením pro přesné nastavení šířky úchopu.
  • Optimalizovaná geometrie bočních čelistí chapadla: s upínacím účinkem pro maximální přilnavost při povolování a utahování