TwinGrip® Pince de préhension frontale et latérale avec poignées comfortables grise atramentisée 150 mm

Réf.: 82 02 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence fabricant TwinGrip®
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu; gris; Rouge
Forme mors/mâchoire forme plate
Position mors/mâchoire droit
Longueur mors/mâchoire 16 mm
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Unité de mesure capacité de serrage système métrique
Capacité de serrage min. 3 mm
Ecartement max. 16 mm
Pour tube (diamètre extérieur) impérial; tube (diamètre extérieur) métrique
Type d’articulation charnière entrepassée
Possibilité de réglage fin rapide oui
Nombre de crans pour réglage 3
Sommaire pièce unique
Type de produit pince-étau/Pince de fixation/Pince de serrage
Caractéristiques Dispositif de protection contre le coincement; Déplacement rapide
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec polissage; brunissage à froid
Procédé de fabrication forgeage
Longueur totale 150 mm
Poids total 289 g

Identification et classification

Référence article 82 02 150
EAN / GTIN 4003773289364
Réf. fabricant 82 02 150
Article hors catalogue L70010 100805
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • 82 02 150 KNIPEX TwinGrip® Saisir, serrer et desserrer des vis à tête et filetage usés.
  • Combinaison unique : fonction de préhension frontale et latérale, charnière, réglage par bouton-poussoir.
  • La mâchoire frontale à forte accroche présente une denture robuste et un rapport de démultiplication élevé à l’extrémité.
  • La pince très fine vous permet de travailler même dans des espaces d'installation restreints, avec une zone de rotation étroite pour des résultats rapides.
  • Grandes capacités de préhension frontale et latérale : pour diamètres et largeurs de clé de 3 à 16 mm.
  • Préhension frontale fiable de pièces plates jusqu'à 6 mm grâce au système à trois points d'appui.
  • Articulation coulissante à 3 positions de réglage avec réglage par bouton-poussoir pour une modification précise de la capacité de préhension.
  • Géométrie optimisée de la mâchoire latérale : avec effet de verrouillage pour une préhension maximale lors du desserrage et du serrage.
  • Le système anti-pincement de la pince réduit le risque de blessures.
  • Durable et résistante grâce à la charnière robuste.
  • Petit et maniable – convient également aux travaux plus délicats.
  • Capacité pour les tubes (diamètre): Ø 1/8 – 5/8inCapacité pour les tubes (diamètre): Ø 3 – 16mmCapacité pour écrous, ouverture: 3 – 16mmCapacité pour écrous, ouverture: 1/8 – 5/8in

Caractéristique(s):

  • Poids: 289 g
  • Surface: grise et brunie à froid
  • Poignées: avec poignées confort
  • PIVOT.: poli
  • Capacité des tubes mm: 16 mm
  • Capacité Tubes pouces: 5/8 pouce
  • Longueur de l’article: 150 mm
  • RoHs: n

Avantage(s):

  • La pince très fine vous permet de travailler même dans des espaces d'installation restreints, avec une zone de rotation étroite pour des résultats rapides
  • Grandes capacités de préhension frontale et latérale : pour diamètres et largeurs de clé de 3 à 16 mm
  • Préhension frontale fiable de pièces plates jusqu'à 6 mm grâce au système à trois points d'appui
  • Articulation coulissante à 3 positions de réglage avec réglage par bouton-poussoir pour une modification précise de la capacité de préhension
  • Géométrie optimisée de la mâchoire latérale : avec effet de verrouillage pour une préhension maximale lors du desserrage et du serrage