{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | TwinGrip® | |
| Herstellerbezeichnung | TwinGrip® | |
| Verpackung | lose | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | blau; grau; rot | |
| Form Backen/ Maul | flach | |
| Stellung Backen/Maul | gerade | |
| Länge Backen/ Maul | 16 mm | |
| Ausführung Backen/ Maul | gezahnt | |
| Maßeinheit Spannweite | metrisch | |
| Spannweite min. | 3 mm | |
| Spannweite max. | 16 mm | |
| geeignet für | Rohr (Außendurchmesser) imperial; Rohr (Außendurchmesser) metrisch | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Rasten Feinverstellmöglichkeit | ja | |
| Anzahl Rasten Feineinstellung | 3 | |
| Ausführung Griff | 2K-Griff | |
| Eigenschaften Griff | ergonomsich; rutschhemmend | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Gripzange/ Feststellzange/ Klemmzange | |
| Griff vorhanden | ja | |
| Eigenschaften | Klemmschutz; Schnellverstellung | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | atramentiert; poliert | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Länge gesamt | 150 mm | |
| Gewicht gesamt | 289 g |
| Artikelnummer | 82 02 150 | |
| EAN / GTIN | 4003773289364 | |
| Herstellernummer | 82 02 150 | |
| L-Nummer | L70010 100805 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |