Misy stożkowe

Nr art.: 81968
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 81968
EAN / GTIN 4020772081966
Numer producenta 81968
Numer L L30120 361
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Misy stożkowe, utwardzane powierzchniowo. Nadaje się do śrub o wytrzymałości zgodnej z klasą 8.8. Przeznaczone wyłącznie do płaskich, zamkniętych powierzchni pierścieniowych (stosowanie w przypadku otworów podłużnych jest nie dopuszczalne; w tym przypadku zalecamy normę DIN 6319G).

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: M42
  • maks.*: 542 kN
  • D2: 49,0
  • D4: 78
  • H3: 18
  • Jednostka opakowaniowa: -
  • Masa: 365 g