Kegelpannen

Artikelnummer: 81968
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 81968
EAN/GTIN 4020772081966
Nummer fabrikant 81968
L-nummer L30120 361
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kegelpannen, gehard voor koffers. Geschikt voor schroefsterkte conform 8.8. Alleen gebruiken voor vlakke oppervlakken met gesloten ringen (niet toegestaan voor sleufgaten, hiervoor raden wij DIN 6319G aan).

Kenmerk:

  • Maat: M42
  • max.*: 542 kN
  • D2: 49,0
  • D4: 78
  • H3: 18
  • VE: -
  • Gewicht: 365 g