Teglie coniche

Codice art.: 81968
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 81968
EAN / GTIN 4020772081966
Codice del produttore 81968
Numero-L L30120 361
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Teglie coniche, cementate. Adatto per la resistenza della vite in base alla norma 8.8. Utilizzare solo per superfici piatte ad anello chiuso (non consentito per i fori asolati, si consiglia DIN 6319G a tale scopo).

Proprietà:

  • Dimensione: M42
  • max.*: 542 kN
  • D2: 49,0
  • D4: 78
  • H3: 18
  • VE: -
  • peso: 365 g