Kuželové pánve

Artiklové číslo: 81968
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 81968
EAN / GTIN 4020772081966
Číslo výrobce 81968
L-číslo L30120 361
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Kuželové pánve, kalené v pouzdře. Vhodné pro pevnost šroubu podle 8,8. Používejte pouze pro ploché uzavřené kruhové povrchy (pro drážkované otvory není povoleno, doporučujeme pro tento účel DIN 6319G).

Charakteristika:

  • Velikost: M42
  • max.*: 542 kN
  • D2: 49,0
  • D4: 78
  • H3: 18
  • VE: -
  • Hmotnost: 365 g