• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Kegleskåle

Art.-nr.: 81968
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 81968
EAN/GTIN 4020772081966
Producentnummer 81968
L-nummer L30120 361
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kegleskåle, hærdede. Velegnet til skruestyrke i henhold til 8.8. Brug kun til flade, lukkede ringflader (ikke tilladt til langhuller, vi anbefaler din 6319 G til dette formål).

Egenskab:

  • Størrelse: M42
  • maks.*: 542kN
  • D2: 49,0
  • D4: 78
  • H3: 18
  • VE: -
  • Vægt: 365 g