Obcinak do rur TubiX®, z szybką regulacją, dla ⌀ do: 35mm

Nr art.: 818380 35
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ do (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do średnicy min. 6 mm
Do średnicy maks. 35 mm
Do rur z aluminium; stal stopowa; miedź
Średnica krążka tnącego 20 mm
Liczba krążków tnących 1
Otwór w krążku tnącym 7,8 mm
Szerokość krążka tnącego 6,2 mm
Długość całkowita 180 mm
masa całkowita 375 g
Szerokość łącznie 65 mm
Seria TubiX
Oznaczenie producenta TubiX
Rodzaj produktu obcinaki do rur
Wersja Z rolkami prowadzącymi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 818380 35
EAN / GTIN 4003773084907
Numer producenta 90 31 02 BK
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Lekka i trwała metalowa obudowa z magnezu, z rolkami prowadzącymi ułożyskowanymi igłowo i krążkiem tnącym. Okrawacze ręczne chowane w korpusie. Z zapasowym krążkiem tnącym.

Zaleta:

Samoczynne przytrzymywanie i zaciskanie rury dzięki szybkiej regulacji QuickLock.
  • Szybkie i precyzyjne pozycjonowanie krążka tnącego na rurach o różnych średnicach.

Zastosowanie:

Do cięcia rur miedzianych, aluminiowych i cienkościennych rur INOX (o grubości ścian do 2 mm).

Część zamienna:

Zamienny krążek tnący z łożyskiem igiełkowym i osią szybkowymienną patrz nr 818385.