Rörkap TubiX® med snabbjustering 35 mm

Art-nr: 818380 35
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
44 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning TubiX
skärtrissans ⌀ 20 mm
skärtrissans bredd 6,2 mm
skärtrissans hål 7,8 mm
för rörytter-⌀ 6 mm - 35 mm
Längd 180 mm
Bredd 65 mm
höjd 40 mm
vikt 375 g
Produktslag Rörkapare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 818380 35
EAN/GTIN 4003773084907
Tillverkarens nummer 90 31 02 BK

Benämning

Utförande:

Lätt och hållbart metallhölje av magnesium, ed nållagrade styrrullar och skärtrissa. Handavgradare nedsänkbar i stommen. Reservskärtrissa ingår.

Fördel:

Automatisk fasthållning och fastklämning på röret genom QuickLock-snabbjustering.
  • Snabb och exakt positionering av skärtrissan på olika rördiametrar.

Användningsdata:

Universellt användbar för kapning av koppar-, aluminium- och tunnväggiga rostfria rör (upp till 2 mm godstjocklek).

Reservdel:

Reservskärtrissa med nållagring och snabbytesaxel se nr 818385.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar