Rezačka rúr TubiX® s rýchlym nastavením, Pre ⌀ do: 35

Č. pol.: 818380 35
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre ⌀ do Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu TubiX
⌀ rezacích koliesok 20 mm
Šírka rezacích koliesok 6,2 mm
Rezací kotúč otvor 7,8 mm
Pre vonkajší ⌀ rúrok 6 mm - 35 mm
Dĺžka 180 mm
Šírka 65 mm
Výška 40 mm
Hmotnosť 375 g
Druh produktu Rezačka rúr

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 818380 35
EAN/GTIN 4003773084907
Číslo výrobcu 90 31 02 BK
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Prevedenie:

Ľahké a odolné telo z horčíkového kovu s vodiacimi valčekmi s ihlovými ložiskami a rezacím kotúčom. Ručný odihlovač sa dá zasunúť do tela. Vrátane náhradných rezacích koliesok.

Výhoda:

Nezávislé držanie a upínanie na potrubí pomocou rýchlonastavenia QuickLock jednou rukou.
  • Rýchle a presné polohovanie rezného kotúča na rôzne priemery rúr.

Použitie:

Univerzálny na rezanie medených , hliníkových a tenkostenných rúr INOX (hrúbka steny do 2 mm).

Náhradní díl:

Náhradný rezný kotúč s ihlovým ložiskom a rýchlovýmennou osou pozri č. 818385.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka