{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pro průměr min. | 6 mm | |
| Pro průměr max. | 35 mm | |
| Vhodné pro materiál trubky | hliník; ušlechtilá ocel; měď | |
| Průměr řezných koleček | 20 mm | |
| Počet řezných koleček | 1 | |
| Otvor – řezná kolečka | 7,8 mm | |
| Šířka řezacího kolečka | 6,2 mm | |
| Celková délka | 180 mm | |
| Hmotnost celkem | 375 g | |
| Šířka celkem | 65 mm | |
| Řada | TubiX | |
| Označení výrobce | TubiX | |
| Druh produktu | řezačka na trubky | |
| Provedení | S vodicími kladkami |
| Katalogové číslo | 818380 35 | |
| EAN / GTIN | 4003773084907 | |
| Číslo výrobce | 90 31 02 BK | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |